Referenties
Dormer:B1806.3
Rubix:20037348
EAN:7320760419236




Technische samenvatting
| Nominale diameter (metriek) | 6,3 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 101 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
Productdetails : DORMER HSS-E MACHINERUIMER DIN212 H7 B180 6,30 MM
HSS-E NC-precisieruimer met cilindrische schacht DIN 212 B H7 stoomontlaten groeven voor staal <850 N/mm². Roestvast automatenstaal. Titaanlegeringen <900 N/mm² en nikkel.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Nominale diameter (metriek) | 6,3 mm |
| Totale lengte | 101 mm |
| Materiaal mantel | hss-e |
| Snijlengte | 28 mm |
| Bekleding | blank |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,84 excl. BTW
/ stuk
€ 50,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen