SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M2,5X6

Machineschroeven met zes lobben en lage pan kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCBTX2,5X6EFA2-50
Rubix:08254117
Fabrikant:14580225 6
EAN:4043377239150
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M2,5X6

Technische samenvatting

Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14580
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M2,5X6


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M2,5X6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14580
Metrische diameterM2,5
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad2,5 mm
Grootte afdrukt8
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 32,20 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 38,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

6 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter