SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M2X10
Machineschroeven met zes lobben en lage pan kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBTX2X10EFA2-50
Rubix:08254112
Fabrikant:1458022 10
EAN:4043377239020

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M2X10
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M2X10
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 14580 |
| Metrische diameter | M2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Grootte afdruk | t6 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 43,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 52,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
10 mm