SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M6X25
Machineschroeven met zeslobbige kruiskop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBLTX6X25EFA2-70
Rubix:08257904
Fabrikant:1458326 25
EAN:4043377175182

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M6X25
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M6X25
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 14583 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | t30 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,12 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 20,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
25 mm
