SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M2X3
Machineschroeven met zes lobben en lage pan kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBTX2X3EFA4-50
Rubix:A0826959
Fabrikant:1458042 3
EAN:4043377412966

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M2X3
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M2X3
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 3 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 14580 |
| Metrische diameter | M2 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 2 mm |
| Grootte afdruk | t6 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,30 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 138,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
3 mm