SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M2X6

Machineschroeven met zes lobben en lage pan kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCBTX2X6EFA4-50
Rubix:A0825856
Fabrikant:1458042 6
EAN:4043377412997
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M2X6

Technische samenvatting

Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 14580
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M2X6


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M2X6

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1000
Lengte6 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 14580
Metrische diameterM2
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad2 mm
Grootte afdrukt6
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 137,50 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 166,38 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

6 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter