SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M4X40

Machineschroeven met zes lobben en lage pan kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCBTX4X40EFA2-50
Rubix:A0822042
Fabrikant:1458024 40
EAN:4043377325983
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M4X40

Technische samenvatting

Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14580
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M4X40


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M4X40

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid500
Lengte40 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14580
Metrische diameterM4
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad4 mm
Grootte afdrukt20
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 58,60 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 70,91 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

40 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter