SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M5X70

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCF5X70EFA2-70
Rubix:08250724
Fabrikant:008425 70
EAN:4043377008749
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M5X70

Technische samenvatting

Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M5X70


SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M5X70

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte70 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 84
Metrische diameterM5
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-70
Diameter schroefdraad5 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 25,62 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 31,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

70 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M5