SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M5X20
Machineschroeven met zes lobben en lage pan kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBTX5X20EFA2-50
Rubix:08254141
Fabrikant:1458025 20
EAN:4043377239358

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M5X20
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M5X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 14580 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,50 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 56,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
20 mm