SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M6X30

Machineschroeven met zes lobben en lage pan kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCBTX6X30EFA4-50
Rubix:A0827106
Fabrikant:1458046 30
EAN:4043377413826
SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M6X30

Technische samenvatting

Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 14580
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M6X30


SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M6X30

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte30 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormISO 14580
Metrische diameterM6
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA4-50
Diameter schroefdraad6 mm
Grootte afdrukt30
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 56,98 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 68,95 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

30 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter