SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK TORX D7991/I10642 M4X20
HC schroeven met verzonken kop en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:FHCTX4X20EFA2-50ISO
Rubix:08224348
Fabrikant:106422T4 20
EAN:4043377180018


Technische samenvatting
| Lengte | 20 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF VERZK TORX D7991/I10642 M4X20
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF VERZK TORX D7991/I10642 M4X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7991 / ISO 10642 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | t20 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,50 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 23,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
20 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M4