SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M8X50/50

Machineschroeven met zes lobben en lage pan kop

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCBTX8X50EFA2-50
Rubix:A0825786
Fabrikant:1458028 50/50
EAN:4043377394637
SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M8X50/50

Technische samenvatting

Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14580
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M8X50/50


SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M8X50/50

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid100
Lengte50 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormISO 14580
Metrische diameterM8
Type afdruktorx profiel (tx)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad8 mm
Grootte afdrukt45
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 49,77 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 60,22 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

50 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter