SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M8X55/55
Machineschroeven met zes lobben en lage pan kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBTX8X55EFA2-50
Rubix:A0825783
Fabrikant:1458028 55/55
EAN:4043377394644

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M8X55/55
SPARTEX RVS A2-50 SCHROEF CILKOP LAAG TORX I14580 M8X55/55
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 55 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 14580 |
| Metrische diameter | M8 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 8 mm |
| Grootte afdruk | t45 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,50 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 64,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
55 mm