SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M2,5X5
Machineschroeven met zeslobbige kruiskop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBLTX2,5X5EFA4-50
Rubix:A0825950
Fabrikant:14583425 5
EAN:4043377177476

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M2,5X5
SPARTEX RVS A4-50 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M2,5X5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 5 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 14583 |
| Metrische diameter | M2,5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Grootte afdruk | t8 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,10 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 19,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
5 mm
