SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK D963A M4X100

Schroeven met platverzonken kop en sleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTFF4X100EFA2-50
Rubix:A0821450
Fabrikant:096324 100
EAN:4043377282828
SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK D963A M4X100

Technische samenvatting

Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 963
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK D963A M4X100


SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF VERZK GVP D963A M4X100

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte100 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 963
Metrische diameterM4
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA2-50
Diameter schroefdraad4 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 29,42 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 35,60 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen

Lengte

100 mm

Materiaal/afwerking

Metrische diameter

M4