SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGL BZK D6912 M16X75
Inbusbouten en geleidingsgat
Zie technische informatieReferenties
Spartex:CHCTB16X75EFA4-50
Rubix:A0823377
Fabrikant:6912416 75
EAN:4043377262288

Productdetails : SPARTEX RVS A4 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGL BZK D6912 M16X75
SPARTEX RVS A4-50 SCHROEF CILKOP LAAG TAPGL BZK D6912 M16X75
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Lengte | 75 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 6912 |
| Metrische diameter | M16 |
| Type afdruk | binnenzeskant |
| Kwaliteitsklasse | A4-50 |
| Diameter schroefdraad | 16 mm |
| Grootte afdruk | sw14 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 205,89 excl. BTW
/ 25 stuks
€ 249,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
75 mm
