SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M2,5X28
Machineschroeven met zeslobbige kruiskop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBLTX2,5X28EFA2-50
Rubix:A0827115
Fabrikant:14583225 28
EAN:4043377293039

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M2,5X28
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M2,5X28
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 28 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | ISO 14583 |
| Metrische diameter | M2,5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Grootte afdruk | t8 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12,10 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 14,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
28 mm
