SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M5X14
Pankopschroeven met gleuf
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCF5X14EFA4-70
Rubix:A0818356
Fabrikant:008445 14
EAN:4043377010414

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M5X14
SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M5X14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 84 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,20 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 43,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
14 mm
Materiaal/afwerking
Norm
Metrische diameter
M5