Referenties
Vervangen ref.:VMTCF6X60EFLT/100
Spartex:VTCF6X60LTISO/100
Rubix:08286762
Fabrikant:001207.70000.9060.060
EAN:4043952997482


Technische samenvatting
| Lengte | 60 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 84 / ISO 1207 |
Productdetails : SPARTEX MESSING METAALSCHROEF CILKOP ZSN D84/I1207 M6X60
Inbusschroef met platkop 6X60 - messing ISO 1207 (DIN84) Verpakking =100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Messing |
| Norm | DIN 84 / ISO 1207 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,16 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 82,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
60 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M6