SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF LBK ZAAGSN NFEN27-128 M4X16
Ovaalkopschroef met grote kop, dubbele gleuf
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:VMTRLFDU4X16A2
Spartex:VMTRLS4X16EFA2-50
Rubix:08252623
Fabrikant:2712824 16
EAN:4043377210050

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF LBK ZAAGSN NFEN27-128 M4X16
SPARTEX RVS A2-50 METAALSCHROEF LBK ZAAGSN NFEN27-128 M4X16
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NFE 27128 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,85 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 21,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
16 mm
