SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M5X45
Machineschroeven met zeslobbige kruiskop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBLTX5X45EFA4-70
Rubix:08261697
Fabrikant:1458345 45
EAN:4043377233561

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M5X45
SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M5X45
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 14583 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | t25 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 26,84 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 32,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
45 mm
