SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M6X20
Machineschroeven met zeslobbige kruiskop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTCBLTX6X20EFA4-70
Rubix:08261705
Fabrikant:1458346 20
EAN:4043377177810

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M6X20
SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF BCK TORX I14583 M6X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | ISO 14583 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A4-70 |
| Diameter schroefdraad | 6 mm |
| Grootte afdruk | t30 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,60 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 29,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
20 mm
