SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M5X80

Pankopschroeven met gleuf

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:VMTCF5X80EFA4-70
Rubix:08253241
Fabrikant:008445 80
EAN:4043377010582
SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M5X80
brand logo

Technische samenvatting

Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 84
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A4 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M5X80


SPARTEX RVS A4-70 METAALSCHROEF CILKOP ZAAGSN D84 M5X80
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Lengte80 mm
Materiaal/afwerkingRvs A4
NormDIN 84
Metrische diameterM5
Type afdrukmet sleuven (sl)
KwaliteitsklasseA4-70
Diameter schroefdraad5 mm
Type bedradingmetrisch
Draadoppervlaktotaal
€ 51,44 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 62,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 16 dagen

Lengte

80 mm

Materiaal/afwerking

Norm

Metrische diameter

M5