DORMER HSS MACHINETAP E524 UNF 5/8 NR.2

Machinetappen E524

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E5245/8NO2
Rubix:20027820
Fabrikant:5976118
EAN:7320760098080
DORMER HSS MACHINETAP E524 UNF 5/8 NR.2

Technische samenvatting

Schroefdraadniet metrisch
Materiaal mantelhss
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E524 UNF 5/8 NR.2


HSS Machinetap voor UNF schroefdraad ongecoat ISO 529 vorm C rechte groeven 1.5xD blinde en doorlopende gaten voor algemeen gebruik in staal <1200 N/mm². Gietijzer. Koper en messing. Aluminiumlegeringen. Duraplasten en vezelversterkte kunststoffen.
TARAUD MACHINE N2 5/8 UNF E524 ISO 529

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadniet metrisch
Materiaal mantelhss
Boordiameter12,5 mm
Aansluiting12,5 mm
Bekledingblank
Aantal windingen per inch18
Diameter schroefdraad (inch)5/8 ''
Totale lengte102 mm
Diepte schroefdraad24 mm
Ingang12,5
€ 44,45 excl. BTW
/ stuk
€ 53,78 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen