DORMER HSS MACHINETAP E534 W 3/8 BLUE

Machinetappen E534

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:E5343/8
Rubix:20028059
EAN:7320760201350
DORMER HSS MACHINETAP E534 W 3/8 BLUE

Technische samenvatting

Schroefdraadniet metrisch
Materiaal mantelhss
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E534 W 3/8 BLUE


HSS Machinetap voor BSW schroefdraad stoomontlaten ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <850 N/mm². Roestvast staal.
TARAUD MACHINE 3/8 BSW E534 ISO STDS

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Schroefdraadniet metrisch
Materiaal mantelhss
Boordiameter10 mm
Aansluiting10 mm
Bekledingstoomontlaten
Aantal windingen per inch16
Diameter schroefdraad (inch)3/8 ''
Totale lengte80 mm
Ingang10
€ 32,90 excl. BTW
/ stuk
€ 39,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen