Referenties
Dormer:E5345/32
Rubix:20028061
EAN:7320760201275



Productdetails : DORMER HSS MACHINETAP E534 W 5/32 BLUE
HSS Machinetap voor BSW schroefdraad stoomontlaten ISO 529 vorm B schilaansnijding 2.5xD doorlopende gaten voor staal <850 N/mm². Roestvast staal.
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Schroefdraad | niet metrisch |
| Materiaal mantel | hss |
| Boordiameter | 4 mm |
| Aansluiting | 4 mm |
| Bekleding | stoomontlaten |
| Aantal windingen per inch | 32 |
| Diameter schroefdraad (inch) | 5/32 '' |
| Totale lengte | 53 mm |
| Ingang | 4 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 23,51 excl. BTW
/ stuk
€ 28,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen