DORMER HSS METAALZAAG D745 50 X 0,5 (Z 48)

Machinezaagbladen D745

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:D74550.0X.5
Rubix:20330053
EAN:7320760283554
DORMER HSS METAALZAAG D745 50 X 0,5 (Z 48)

Technische samenvatting

Diameter50 mm
Dikte0,5 mm
Materiaal mantelhss
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER HSS METAALZAAG D745 50 X 0,5 (Z 48)


HSS Precisie zaagblad met grove vertanding DIN 1838 B ongecoat voor staal <850 N/mm². Roestvast automatenstaal. Gietijzer. Titaan- en nikkellegeringen <900 N/mm². Koper- en aluminiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermoplasten.

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Kunststof - Thermoplasten

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Diameter50 mm
Dikte0,5 mm
Materiaal mantelhss
Aantal tanden48
Diameter cilinderboring13 mm
€ 105,65 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 127,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen