Referenties
Dormer:D74563.0X1.5
Rubix:20330068
EAN:7320760283714



Productdetails : DORMER HSS METAALZAAG D745 63 X 1,5 (Z 40)
HSS Precisie zaagblad met grove vertanding DIN 1838 B ongecoat voor staal <850 N/mm². Roestvast automatenstaal. Gietijzer. Titaan- en nikkellegeringen <900 N/mm². Koper- en aluminiumlegeringen en syntetische materialen zoals thermoplasten.
FRAISE SCIE 63 X1,5 D745 UE=5
Toepassingen
• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Kunststof - Thermoplasten
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Kunststof - Thermoplasten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Diameter | 63 mm |
| Dikte | 1,5 mm |
| Materiaal mantel | hss |
| Aantal tanden | 40 |
| Diameter cilinderboring | 16 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,70 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 171,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
