Referenties
Bürkert:125356
Rubix:A0868527


Technische samenvatting
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014d -125356 |
|---|---|
| Aantal poorten | 3 |
Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014D -125356
De klep 6014 is een direct werkende slaganker-klep. Om de druk- en lekveiligheid te verhogen, zijn de plug en de kerngeleidingsbuis aan elkaar gelast. Afhankelijk van de toepassing zijn verschillende combinaties van afdichtingsmaterialen beschikbaar. Een Bürkert-specifieke flensvariant (SFB) maakt een ruimtebesparende opstelling van ventielen op een meervoudige aansluitplaat mogelijk. Om het elektrische vermogenverbruik tijdens het bedrijf te verminderen, zijn kick-and-drop-spoelen verkrijgbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014d -125356 |
| Aantal poorten | 3 |
| Spanning | 12 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 1,83 l/min |
| Materiaal | fkm/fpm |
| Drukbereik | 0…10 bar |
| Minimale bedrijfsdruk | 0 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,32 excl. BTW
/ stuk
€ 137,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen