BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -125375

MAGNEETKLEPPEN

Zie technische informatie
Referenties
Bürkert:125375
Rubix:A0871245
BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -125375
Technische samenvatting
Typeburkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c -125375
Zie alle specificaties

Productdetails : BURKERT 3/2 DIRECT WERKEND MAGNEETVENTIEL TYPE 6014C -125375


De klep 6014 is een direct werkende slaganker-klep. Om de druk- en lekveiligheid te verhogen, zijn de plug en de kerngeleidingsbuis aan elkaar gelast. Afhankelijk van de toepassing zijn verschillende combinaties van afdichtingsmaterialen beschikbaar. Een Bürkert-specifieke flensvariant (SFB) maakt een ruimtebesparende opstelling van ventielen op een meervoudige aansluitplaat mogelijk. Om het elektrische vermogenverbruik tijdens het bedrijf te verminderen, zijn kick-and-drop-spoelen verkrijgbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeburkert 3/2 direct werkend magneetventiel type 6014c -125375
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
88,62 excl. BTW
/ stuk
107,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen