FESTO MAGNEETSPOEL MSFG-24/42-50/60-DS-OD 34412

Magneetspoel MSFG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MSFG-24/42-50/60-DS-OD
Rubix:05103886
Fabrikant:34412
EAN:4052568009779
FESTO MAGNEETSPOEL MSFG-24/42-50/60-DS-OD 34412
Technische samenvatting
Typezonder explosiebescherming
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETSPOEL MSFG-24/42-50/60-DS-OD 34412


Magneetspoel MSFG-24/42-50/60-DS-OD voor contactdozen (standaard) volgens DIN EN 175301. Inbouwpositie=willekeurig, Schakelpositie-indicator=nee, Min excitatietijd=10 ms, Inschakelduur=100%, Prestatiefactor cos (phi)=0,7

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)45x30x30 mm
Logistiek gewicht60 g
Typezonder explosiebescherming
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
22,37 excl. BTW
/ stuk
27,07 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden