FESTO MAGNEETSPOEL MSG-12DC-OD 34400

Magneetspoel MSG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MSG-12DC-OD
Rubix:05103908
Fabrikant:34400
EAN:4052568067816
FESTO MAGNEETSPOEL MSG-12DC-OD 34400
Technische samenvatting
Typezonder explosiebescherming
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETSPOEL MSG-12DC-OD 34400


Magneetspoel MSG-12DC-OD met gatenpatroon voor contactdoos volgens DIN EN 175301. Inbouwpositie=willekeurig, Min excitatietijd=10 ms, Inschakelduur=100%, Beschermingsgraad=IP65, Materiaal - opmerking=RoHS conform

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)62x58x60 mm
Logistiek gewicht149,99 g
Typezonder explosiebescherming
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84123100
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
42,35 excl. BTW
/ stuk
51,24 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen