FESTO MAGNEETSPOEL VACC-S13-18-K4-1U-EX4ME 562893
Magneetspoel VACC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VACC-S13-K4-1U-EX4ME
Rubix:05129602
Fabrikant:562893
EAN:4052568210380

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETSPOEL VACC-S13-18-K4-1U-EX4ME 562893
Magneetspoel VACC-S13-K4-1U-EX4ME Soort bediening=elektrisch, Inbouwpositie=willekeurig, Handbediening=geen, Schakelpositie-indicator=nee, Inschakelduur=100%
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 430 g |
| Type | magneetspoel |
| Land van oorsprong | CH |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes