SMC 3/2 VENTIEL VP742R-5DD1-04FA
Magneetventiel 3/2 serie VP700
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VP742R-5DD1-04FA
Rubix:05293826
Fabrikant:TUS0805B-20
EAN:3618036560176

Documenten
Productdetails : SMC 3/2 VENTIEL VP742R-5DD1-04FA
Hoge doorstroomcapaciteit: Cv1.0 (VP300), Cv2.3 (VP500), Cv4.0 (VP700). Laag stroomverbruik: 1,8 W (DC).Mogelijk om te gebruiken als selectieklep of verdeelventiel.Veranderbaar van normaal gesloten stijl naar normaal open stijl. Vacuüm toepasbaar: Tot -101.2kPa.
-3-poorts pilotbediende klep (VP700).
Poortsgrootte: 3/8, 1/2.
Lichaamspoort, basis gemonteerd.
Normaal gesloten of normaal open (verwisselbaar).
Lichaamsstijl: 2 (Lichaamspoort)
Klepoptie: R (externe pilot)
Drukspecificatie: Standaard (0,7 MPa)
Specificatie spoel: Standaard
Geregelde spanning: 5 (24V DC)
Elektrische ingang: D (DIN-aansluiting, met connector)
Licht- en piekspanningsonderdrukker: Geen
Handmatige override: D (Druk-draai vergrendeling gegroefd type)
Poortgrootte: 04 (1/2)
Draad: F [G (PF)]
Activering: A (Normaal gesloten)
Optie: Geen
Op bestelling gemaakt: Geen
Poortsgrootte: 3/8, 1/2.
Lichaamspoort, basis gemonteerd.
Normaal gesloten of normaal open (verwisselbaar).
Lichaamsstijl: 2 (Lichaamspoort)
Klepoptie: R (externe pilot)
Drukspecificatie: Standaard (0,7 MPa)
Specificatie spoel: Standaard
Geregelde spanning: 5 (24V DC)
Elektrische ingang: D (DIN-aansluiting, met connector)
Licht- en piekspanningsonderdrukker: Geen
Handmatige override: D (Druk-draai vergrendeling gegroefd type)
Poortgrootte: 04 (1/2)
Draad: F [G (PF)]
Activering: A (Normaal gesloten)
Optie: Geen
Op bestelling gemaakt: Geen
Sterke punten
-Stroomverbruik wordt verminderd door stroombesparingscircuit
Lange levensduur
Ruisonderdrukking
Lange levensduur
Ruisonderdrukking
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 673 g |
| Type | stuurschotelklep |
| Aantal poorten | 3 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 136,31 excl. BTW
/ stuk
€ 164,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen