SMC 3 POORT MAGNEETVENTIEL VT307-4D1-02F-Q
Magneetventiel 3/2 serie VT307
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VT307-4D1-02F-Q
Rubix:05274840
Fabrikant:VT307-4D1-02F-Q
EAN:3618036540901

Documenten
Productdetails : SMC 3 POORT MAGNEETVENTIEL VT307-4D1-02F-Q
Grote doorstromingscapaciteit, maar toch compact formaat. Laag stroomverbruik. Geschikt voor gebruik in vacuümtoepassingen. 1 klep, 6 functies. (Universeel porten) Selectief porten kan 6 klepfuncties bieden, zoals N.C.-klep, N.O.-klep, verdeelklep, selectieklep, enz. Spruitstukklep kan gemakkelijk worden omgezet van NC normaal gesloten naar N.O. normaal open door de schakelaar te draaien.
•Wide variety of valve options .
•Low Power Consumption.
•Universal porting type.
•Same mounting dimensions as the current product in both types (body ported and for manifold type).
•Low concentration ozone resistant: HNBR rubber seal.
•RoHS and CE compliant.
Body: T (Body Ported)
Valve specification: Standard
Pressure specifications: Standard Type [0.7 MPa]
Rated Voltage: 4 (220V AC 50/60Hz)
Electrical Entry: D (DIN connector [with connector])
Indicator light and surge voltage suppressor: None
Port Size: 02 (1/4 [8A])
Thread: F (G [PF])
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)
•Low Power Consumption.
•Universal porting type.
•Same mounting dimensions as the current product in both types (body ported and for manifold type).
•Low concentration ozone resistant: HNBR rubber seal.
•RoHS and CE compliant.
Body: T (Body Ported)
Valve specification: Standard
Pressure specifications: Standard Type [0.7 MPa]
Rated Voltage: 4 (220V AC 50/60Hz)
Electrical Entry: D (DIN connector [with connector])
Indicator light and surge voltage suppressor: None
Port Size: 02 (1/4 [8A])
Thread: F (G [PF])
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 175 g |
| Type | elektrodistributeur |
| Aantal poorten | 3 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,82 excl. BTW
/ stuk
€ 42,13 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen