SMC 3 POORT MAGNEETVENTIEL VT307-BD1-01F-Q

Magneetventiel 3/2 serie VT307

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VT307-BD1-01F-Q
Rubix:05277229
Fabrikant:VT307-BD1-01F-Q
EAN:3618035215145
SMC 3 POORT MAGNEETVENTIEL VT307-BD1-01F-Q
Technische samenvatting
Typeelektrische distributeur
Aantal poorten3
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 3 POORT MAGNEETVENTIEL VT307-BD1-01F-Q


Grote doorstromingscapaciteit, maar toch compact formaat. Laag stroomverbruik. Geschikt voor gebruik in vacuümtoepassingen. 1 klep, 6 functies. (Universeel porten) Selectief porten kan 6 klepfuncties bieden, zoals N.C.-klep, N.O.-klep, verdeelklep, selectieklep, enz. Spruitstukklep kan gemakkelijk worden omgezet van NC normaal gesloten naar N.O. normaal open door de schakelaar te draaien.
VT307, 3 Port Solenoid Valve Direct Operated Poppet Type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht179 g
Typeelektrische distributeur
Aantal poorten3
Volumestroom186 l/min
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
34,82 excl. BTW
/ stuk
42,13 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen