SMC 5 POORT VENTIEL VF3133-5D1-02
Magneetventiel 5/2 en 5/3 serie VF3000
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VF3133-5D1-02
Rubix:05297319

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VF3133-5D1-02
Series VF, een vijf-poorts piloot magneetventiel, biedt hoge doorstromingscapaciteit in een compact formaat. De VF is verkrijgbaar in vele variaties, waaronder drie soorten handmatige opheffing en vier soorten elektrische ingang. Gemeenschappelijke uitlaat voor hoofdklep en pilootklep is ook beschikbaar.
VF3000, 5 Port Solenoid Valve w/Rectifier
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 210 g |
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,57 excl. BTW
/ stuk
€ 109,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen