SMC 5 POORT VENTIEL VF3133-5YOD1-01F
Magneetventiel 5/2 en 5/3 serie VF3000
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:VF3133-5YOD1-01F
Rubix:05275166
Fabrikant:VF3133-5YOD1-01F
EAN:3618036597981

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VF3133-5YOD1-01F
Series VF, een vijf-poorts piloot magneetventiel, biedt hoge doorstromingscapaciteit in een compact formaat. De VF is verkrijgbaar in vele variaties, waaronder drie soorten handmatige opheffing en vier soorten elektrische ingang. Gemeenschappelijke uitlaat voor hoofdklep en pilootklep is ook beschikbaar.
•5 port pilot type valve
•Power consumption: 1.55W standard, 0.55W w/power saving circuit
•Built-in full-wave rectifier (AC)
•Ambinet temperature: Max. 50°C
•Enclosure: dust proof
Configuration: 1 (2 Position Single)
Piping: 3 (Body Ported)
Exhaust: 3 (Common)
Pressure Specification: Standard (0.7MPa)
Coil specification: Standard
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: YO (DIN EN175301-803 Terminal w/o Connector)
Light/Surge Suppressor: Without light/surge voltage suppressor
Manual Override: D (Push-turn Locking Slotted Type)
A, B Port Size: 01 (1/8)
Thread: F (G)
Bracket: None
Made to Order: None
•Power consumption: 1.55W standard, 0.55W w/power saving circuit
•Built-in full-wave rectifier (AC)
•Ambinet temperature: Max. 50°C
•Enclosure: dust proof
Configuration: 1 (2 Position Single)
Piping: 3 (Body Ported)
Exhaust: 3 (Common)
Pressure Specification: Standard (0.7MPa)
Coil specification: Standard
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Lead Wire: YO (DIN EN175301-803 Terminal w/o Connector)
Light/Surge Suppressor: Without light/surge voltage suppressor
Manual Override: D (Push-turn Locking Slotted Type)
A, B Port Size: 01 (1/8)
Thread: F (G)
Bracket: None
Made to Order: None
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 221 g |
| Type | elektrodistributeur |
| Aantal poorten | 5 |
| Land van oorsprong | JP |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 90,02 excl. BTW
/ stuk
€ 108,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen