FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/2-D-1-S-M12D-C 540810

Magneetventiel MDH

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:MDH-5/2-D-1-S-M12D-C
Rubix:05125438
Fabrikant:540810
EAN:4052568259846
FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/2-D-1-S-M12D-C 540810
Technische samenvatting
Typestandaard ventiel iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/2-D-1-S-M12D-C 540810


Magneetventiel MDH-5/2-D-1-S-M12D-C met stekkeraansluiting M12. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=42 mm, normaal nominaal debiet=1200 l/min, Werkdruk=-0,9 - 16 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht525 g
Typestandaard ventiel iso 5599-1
Aantal poorten5
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
107,24 excl. BTW
/ stuk
129,76 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen