FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/2-D-3-FR-M12D-C 540820

Magneetventiel MDH

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MDH-5/2-D-3-FR-M12D-C
Rubix:05125444
Fabrikant:540820
EAN:4052568259945
FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/2-D-3-FR-M12D-C 540820

Technische samenvatting

Typestandaard ventiel iso 5599-1
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MDH-5/2-D-3-FR-M12D-C 540820


Magneetventiel MDH-5/2-D-3-FR-M12D-C met stekkeraansluiting M12. Ventielfunctie=5/2 monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=65 mm, normaal nominaal debiet=4500 l/min, Werkdruk=3 - 10 bar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1068 g
Typestandaard ventiel iso 5599-1
Aantal poorten5
Land van oorsprongHU
Aangepaste tariefcode84812090
€ 221,25 excl. BTW
/ stuk
€ 267,71 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 46 dagen