Referenties
Festo:MFH-3-M5
Rubix:05103664
Fabrikant:4450
EAN:4052568000608

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MFH-3-M5 4450
Magneetventiel MFH-3-M5 Met handbediening, zonder magneetspoel of dop. Magneetspoel en dop moeten afzonderlijk worden besteld. Klepfunctie=3/2 gesloten, monostabiel, Type aansturing=elektrisch, Standaard nominaal debiet=58 l/min, Werkdruk=0 - 8 bar, Ontwerpstructuur=schotelzitting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 26x26x53 mm |
| Logistiek gewicht | 62,75 g |
| Type | extra programma magneetventiel |
| Aantal poorten | 3 |
| Volumestroom | 58 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,63 excl. BTW
/ stuk
€ 121,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden