FESTO MAGNEETVENTIEL MHJ9-QS-4-MF 553118

Magneetventiel MHJ9

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:MHJ9-QS-4-MF
Rubix:05129540
Fabrikant:553118
EAN:4052568095758
FESTO MAGNEETVENTIEL MHJ9-QS-4-MF 553118

Technische samenvatting

Typesnelsluitventiel mhj
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHJ9-QS-4-MF 553118


Magneetventiel MHJ9-QS-4-MF Ventielfunctie=2/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=9 mm, normaal nominaal debiet=100 l/min, Werkdruk=0,5 - 6 bar
Solenoid valve MHJ9-QS-4-MF 553118

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht35,3 g
Typesnelsluitventiel mhj
Aantal poorten2
Volumestroom100 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
€ 51,67 excl. BTW
/ stuk
€ 62,52 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen