FESTO MAGNEETVENTIEL MHJ9-QS-6-HF/LP 567793
Magneetventiel MHJ9
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:MHJ9-QS-6-HF/LP
Rubix:05129544
Fabrikant:567793
EAN:4052568100711

Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL MHJ9-QS-6-HF/LP 567793
Magneetventiel MHJ9-QS-6-HF/LP Ventielfunctie=2/2 gesloten monostabiel, Soort bediening=elektrisch, Breedte=9 mm, normaal nominaal debiet=160 l/min, Werkdruk=0,5 - 4 bar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 43,45 g |
| Type | snelsluitventiel mhj |
| Aantal poorten | 2 |
| Volumestroom | 160 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,67 excl. BTW
/ stuk
€ 62,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen