FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-M52-RT-M5-1P3 566457

Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VUVG-L10-M52-RT-M5-1P3
Rubix:05096861
Fabrikant:566457
EAN:4052568100148
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-M52-RT-M5-1P3 566457
Technische samenvatting
Typeklep vuvg
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-M52-RT-M5-1P3 566457


De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.

Sterke punten

  • Klein universeel ventiel
  • Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
  • Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
  • Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)75x15x35 mm
Logistiek gewicht47,5 g
Typeklep vuvg
Aantal poorten5
Volumestroom220 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
50,01 excl. BTW
/ stuk
60,51 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen