FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B10-T32U-AZT-F-1P3 566488
Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VUVG-B10-T32U-AZT-F-1P3
Rubix:05111294
Fabrikant:566488
EAN:4052568213947



Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B10-T32U-AZT-F-1P3 566488
De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.
Sterke punten
- Klein universeel ventiel
- Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
- Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
- Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 61,1 g |
| Type | magneetklep |
| Aantal poorten | 5 |
| Spanning | 24 V |
| Maximale bedrijfsdruk | 10 bar |
| Volumestroom | 170 l/min |
| Drukbereik | 1,5/10 bar |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84818079 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,25 excl. BTW
/ stuk
€ 81,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 18 dagen