FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B14-P53C-ZT-F-1P3 566518

Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VUVG-B14-P53C-ZT-F-1P3
Rubix:05111318
Fabrikant:566518
EAN:4052568214173
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B14-P53C-ZT-F-1P3 566518
Technische samenvatting
Typeventiel vuvg
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B14-P53C-ZT-F-1P3 566518


De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.

Sterke punten

  • Klein universeel ventiel
  • Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
  • Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
  • Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht99,8 g
Typeventiel vuvg
Aantal poorten5
Volumestroom600 l/min
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84818079
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
83,35 excl. BTW
/ stuk
100,85 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen