FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B14-T32C-AZT-F-1R8L 574242

Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VUVG-B14-T32C-AZT-F-1R8L
Rubix:05111338
Fabrikant:574242
EAN:4052568222482
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B14-T32C-AZT-F-1R8L 574242
Technische samenvatting
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B14-T32C-AZT-F-1R8L 574242


De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.

Sterke punten

  • Klein universeel ventiel
  • Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
  • Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
  • Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht106,37 g
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk10 bar
Volumestroom600 l/min
Drukbereik1,5/10 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
97,14 excl. BTW
/ stuk
117,54 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen