FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B18-P53E-ZT-F-1P3 574453

Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VUVG-B18-P53E-ZT-F-1P3
Rubix:05111376
Fabrikant:574453
EAN:4052568223359
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B18-P53E-ZT-F-1P3 574453
Technische samenvatting
Typeventiel vuvg
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-B18-P53E-ZT-F-1P3 574453


De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.

Sterke punten

  • Klein universeel ventiel
  • Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
  • Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
  • Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht174,9 g
Typeventiel vuvg
Aantal poorten5
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
86,77 excl. BTW
/ stuk
104,99 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen