FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-M52-RT-M7-1R8L 574221
Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:VUVG-L10-M52-RT-M7-1R8L
Rubix:05111438
Fabrikant:574221
EAN:4052568222291



Documenten
Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L10-M52-RT-M7-1R8L 574221
De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.
Sterke punten
- Klein universeel ventiel
- Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
- Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
- Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 49 g |
| Type | ventiel vuvg |
| Aantal poorten | 5 |
| Volumestroom | 330 l/min |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84812090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,94 excl. BTW
/ stuk
€ 78,58 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen