FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L18-T32U-AT-G14-1P3 574423

Magneetventiel voor enkelvoudige aansluiting VUVG

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:VUVG-L18-T32U-AT-G14-1P3
Rubix:05111630
Fabrikant:574423
EAN:4052568223106
FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L18-T32U-AT-G14-1P3 574423
Technische samenvatting
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MAGNEETVENTIEL VUVG-L18-T32U-AT-G14-1P3 574423


De nieuw ontworpen binnenkant van dit universele ventiel combineert debietsterkte en compacte bouwvorm op uitstekende wijze. Als enkel ventiel én als ventieleiland biedt de hele VUVG-groep precies wat u voor uw eisen nodig hebt.

Sterke punten

  • Klein universeel ventiel
  • Aansluiting via elektrische aansluitplaat (E-box)
  • Zeer groot debiet ondanks de kleine constructie
  • Inline ventielen als afzonderlijke ventielen of aansluitblok inzetbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht163,5 g
Typemagneetklep
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk8 bar
Volumestroom970 l/min
Drukbereik1,5/8 bar
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84812090
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
80,45 excl. BTW
/ stuk
97,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen